text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M8X0,75


Artikelnummer 8K225610
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8K225610
EAN 4022835913320
UBB 500691331192
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91332
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.