Machos de máquina
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
Tappen
Machinetappen
1U508836
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M5X0,8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U508836
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U508836
EAN
4022835916093
UBB
500691342736
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91609