text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M5X0,8


Artikelnummer 6D413456
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 5.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 5.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 6D413456
EAN 4022835918097
UBB 500691349194
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91809
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.