Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9V242771
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9V242771
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V242771
EAN
4022835913085
UBB
500691329394
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91308