text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap for Blind Holes M5x0.8 Metric 39° JIS B4430/C HSS-E 60mm

Cikkszám 6H850011
Design Machine tap
Thread length (mm) 8
Total length (mm) 60
Shaft diameter (mm) 5.5
Thread type Metric
Cutting length (mm) 8
Pitch thread (mm) 0.8

Műszaki adatok

Design Machine tap
Thread length (mm) 8
Total length (mm) 60
Shaft diameter (mm) 5.5
Thread type Metric
Cutting length (mm) 8
Pitch thread (mm) 0.8
Suitable for stainless steel Yes
Cutting material HSS-E
Colour ring identification Blue
Key square (mm) 4.5
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 6H850011
EAN 4022835913580
UBB 500691333586
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 91358
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.