Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Y759226
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M4X0,7
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Y759226
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
4
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y759226
EAN
4022835918073
UBB
500691348931
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91807