text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M4


Artikelnummer 1U689153
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 1U689153
EAN 4022835913573
UBB 500691333339
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91357
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.