Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3O125683
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M20X2,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3O125683
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
15
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O125683
EAN
4022835916253
UBB
500691345705
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91625