text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M16X1


Artikelnummer 5I289594
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 10
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 5I289594
EAN 4022835912415
UBB 500691324593
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.