text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5


Artikelnummer 2W804546
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 10
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 2W804546
EAN 4022835918226
UBB 500691351554
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91822
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.