Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0N752033
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0N752033
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
10
Merk
VÖLKEL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0N752033
EAN
4022835912408
UBB
500691324346
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91240