Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0E923872
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0E923872
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
10
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E923872
EAN
4022835913405
UBB
500691332752
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91340