text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M16


Artikelnummer 3C643105
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 10
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 3C643105
EAN 4022835912170
UBB 500691322100
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.