text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M14X2,0


Artikelnummer 9B363257
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 9B363257
EAN 4022835916192
UBB 500691344559
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91619
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.