text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5


Artikelnummer 6Z504916
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z504916
EAN 4022835912880
UBB 500691328149
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91288
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.