text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5


Artikelnummer 2I884043
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 10.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 28
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 2I884043
EAN 4022835912385
UBB 500691323926
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91238
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.