Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1A188743
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M14
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1A188743
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
10.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A188743
EAN
4022835912668
UBB
500691326168
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91266