text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M12


Artikelnummer 7X609107
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 82
Schachtdiameter (mm) 8.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 27
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 27
Totale lengte (mm) 82
Schachtdiameter (mm) 8.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 27
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 6.5
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 7X609107
EAN 4022835912156
UBB 500691321789
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.