Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8A010255
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M10X1,25
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8A010255
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8A010255
EAN
4022835913337
UBB
500691331358
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91333