text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M10


Artikelnummer 6Q148115
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q148115
EAN 4022835913139
UBB 500691329964
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91313
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.