Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0D678396
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0D678396
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D678396
EAN
4022835912132
UBB
500691321524
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91213