Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0K360273
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE 3/8X18 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K360273
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
11
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K360273
EAN
4022835985761
UBB
500513497312
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98576