Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4T319814
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE 3/4X14 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4T319814
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
17
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T319814
EAN
4022835985808
UBB
500513497155
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98580