text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE 2.IN.X11.5 B


Artikelnummer 0F648176
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 46
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 46
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11.5
Sleutelvierkant (mm) 35
Draadmaat (inch) 2 inch
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0F648176
EAN 4022835985884
UBB 500513497072
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 98588
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.