text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE 1/4X18 C 35° RSP


Artikelnummer 8N892796
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8N892796
EAN 4022835985747
UBB 500513496405
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 98574
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.