text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE 1/2X14 2.1/2


Artikelnummer 8O417192
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 14
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8O417192
EAN 4022835985785
UBB 500513496249
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 98578
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.