Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9S473782
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE 1.1/2X11.5 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9S473782
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
38
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
38
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11.5
Sleutelvierkant (mm)
29
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S473782
EAN
4022835985860
UBB
500513495902
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98586