Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8B115449
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E W 7/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8B115449
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
115
Schachtdiameter (mm)
17
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
115
Schachtdiameter (mm)
17
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
9
Sleutelvierkant (mm)
13
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B115449
EAN
4022835945345
UBB
500691399348
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
94534