Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9D079748
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9D079748
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
24
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
16
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D079748
EAN
4022835945185
UBB
500691398191
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
94518