Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8C637179
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C637179
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
10
Sleutelvierkant (mm)
11
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C637179
EAN
4022835945307
UBB
500691399181
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
94530