Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9A191056
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E W 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9A191056
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
8
Sleutelvierkant (mm)
15
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A191056
EAN
4022835945383
UBB
500691399595
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
94538