text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/2


Artikelnummer 7E328296
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 13
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7E328296
EAN 4022835945222
UBB 500691398506
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 94522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.