text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E W 1.1/4


Artikelnummer 2K100595
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 51
Totale lengte (mm) 145
Schachtdiameter (mm) 24
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 51
Totale lengte (mm) 145
Schachtdiameter (mm) 24
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 17
Sleutelvierkant (mm) 19
Draadmaat (inch) 1 1/4 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2K100595
EAN 4022835945406
UBB 500691399751
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 94540
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.