Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2V263607
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V263607
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
13
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
13
Draadmaat
8
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
36
Sleutelvierkant (mm)
4
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V263607
EAN
4022835935582
UBB
500691373186
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93558