text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.6


Artikelnummer 7U636751
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 13
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 13
Draadmaat 6
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 40
Sleutelvierkant (mm) 3.2
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7U636751
EAN 4022835935568
UBB 500691372923
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93556
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.