Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0Q012142
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q012142
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
3
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
10
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
3
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
10
Draadmaat
4
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
48
Sleutelvierkant (mm)
2.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q012142
EAN
4022835935544
UBB
500691372501
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93554