Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7P686408
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7P686408
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
12
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P686408
EAN
4022835935605
UBB
500691373590
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93560