Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
0L857606
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.10
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
0L857606
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
10
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
32
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L857606
EAN
4022835935599
UBB
500691373343
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93559