text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 7/8


Artikelnummer 4K353789
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 17
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 17
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 13
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4K353789
EAN 4022835935742
UBB 500691375991
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93574
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.