text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 7/16


Numéro d'article 4G121212
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 6
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G121212
EAN 4022835935674
UBB 500691374903
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93567
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.