Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6W385852
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W385852
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W385852
EAN
4022835935704
UBB
500691375579
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93570