text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/16


Artikelnummer 8Z635015
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.1
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.1
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 5
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z635015
EAN 4022835935650
UBB 500691374580
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93565
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.