Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2M539642
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2M539642
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
16
Sleutelvierkant (mm)
11
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M539642
EAN
4022835935728
UBB
500691375736
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93572