Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3A922303
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3A922303
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
16
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
16
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
32
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A922303
EAN
4022835935636
UBB
500691374176
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93563