Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3H111143
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H111143
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Sleutelvierkant (mm)
15
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H111143
EAN
4022835935766
UBB
500691376155
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93576