Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1L093936
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L093936
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
47
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
47
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
44
Sleutelvierkant (mm)
3.2
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L093936
EAN
4022835935612
UBB
500691373756
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93561