text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/4


Artikelnummer 9D853731
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9D853731
EAN 4022835935643
UBB 500691374333
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93564
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.