text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/2


Artikelnummer 7Q203226
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 85
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q203226
EAN 4022835935681
UBB 500691375165
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.