Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0M395422
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0M395422
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
47
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
12
Draadmaat
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
47
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
12
Draadmaat
5
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
40
Sleutelvierkant (mm)
3.2
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M395422
EAN
4022835935056
UBB
500691369556
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93505