Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9F085652
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9F085652
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
61
Schachtdiameter (mm)
5.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Draadmaat
12
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F085652
EAN
4022835935100
UBB
500691370372
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93510